BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

31T10/16-2 NR. 31T1016

36ST5/16-2 NR. 36ST516

TAT5 36AT5/16 ; TAT5 36AT5/16

25MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; AT5-25 Belt Style; 16 Teeth; 30MM Face Width; Rough Bore; 32MM Flange OD; 24.2MM OD; 25.465MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

36ST516

BDI anyagszám

1404353

NETTÓ ÁR
1 110 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.05
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
AT5-25
Fogak száma
16
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.11
Hosszú leírás
25MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; AT5-25 Belt Style; 16 Teeth; 30MM Face Width; Rough Bore; 32MM Flange OD; 24.2MM OD; 25.465MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
0,953 hüvelyk | 24,2 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,003 hüvelyk | 25,465 milliméter
Szíjszélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Perem külső átmérője
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Futófelület szélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter