BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

36ST5/22-2 NR. 36ST522

36ST5/22-2 NR. 36ST522

36ST5/22-2 NR. 36ST522

25MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; AT5-25 Belt Style; 22 Teeth; 30MM Face Width; Rough Bore; 38MM Flange OD; 33.85MM OD; 35.014MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

36ST522

BDI anyagszám

1404357

NETTÓ ÁR
1 455 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.08
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
AT5-25
Fogak száma
22
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.176
Hosszú leírás
25MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; AT5-25 Belt Style; 22 Teeth; 30MM Face Width; Rough Bore; 38MM Flange OD; 33.85MM OD; 35.014MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Külső átmérő
1,333 hüvelyk | 33,85 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,379 hüvelyk | 35,014 milliméter
Perem külső átmérője
1,496 hüvelyk | 38 milliméter