BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

38-8M-50 NR. 08M5038

38-8M-50 NR. 08M5038

T8M 38-8M-50

50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 38 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 102MM Flange OD; 95.39MM OD; 96.77MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

08M5038

BDI anyagszám

1403945

NETTÓ ÁR
8 280 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.3
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-50
Fogak száma
38
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1615
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
3.527
Hosszú leírás
50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 38 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 102MM Flange OD; 95.39MM OD; 96.77MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
3,756 hüvelyk | 95,39 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,81 hüvelyk | 96,77 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
4,016 hüvelyk | 102 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 42 milliméter
Szíjszélesség
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Futófelület szélesség
2,125 hüvelyk | 53,975 milliméter