BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

388MT30AF-L46F1B

388MT30AF-L46F1B

TSUBAKI 388MT30AF-L46F1B

Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 38 Teeth; 38.1MM Face Width; Locking Sleeve; 95.402MM Outside Diameter; 96.774MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

388MT30AF-L46F1B

BDI anyagszám

925259

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223732011
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-30
Fogak száma
38
Rögzítési mód
Locking Sleeve
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
L4 Locking Sleeve | 6 Number Of Bolts | Flat Bore
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
4.5
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 38 Teeth; 38.1MM Face Width; Locking Sleeve; 95.402MM Outside Diameter; 96.774MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
3,756 hüvelyk | 95,402 milliméter
Futófelület szélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Szíjszélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,81 hüvelyk | 96,774 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter