3MR44S09 X 0.63 MTO
GATES 3MR44S09 X 0.63 MTO
Pulley, Synchronous; 0.63" Bore; 0.354" Belt Width; 3 Millimeter Belt Pitch; 3MR-9 Belt Style; 44 Teeth; 0.527" Face Width; Finished Bore; 1.775" Flange OD; 1.624" Outside Diameter; 1.654" Pitch Diameter; Keyway; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
3MR44S09 X 0.63 MTO
BDI anyagszám
21581261
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot