BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

30-14M-55 2517 NR. 1455030

40-8M-30 1615 NR. 0830040

T8M 40-8M-30/1615 ; 830040

30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 40 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 106MM Flange OD; 100.49MM OD; 101.86MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

830040

BDI anyagszám

1404521

NETTÓ ÁR
5 693 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
20
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.34
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-30
Fogak száma
40
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1615
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
2.954
Hosszú leírás
30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 40 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 106MM Flange OD; 100.49MM OD; 101.86MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
3,956 hüvelyk | 100,49 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
4,173 hüvelyk | 106 milliméter
Szíjszélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 42 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
4,01 hüvelyk | 101,86 milliméter
Futófelület szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter