BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

31ST10/22-2 NR. 31ST122

40T10/15-2 NR. 40T1015

TT10 40T10/15

25MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-25 Belt Style; 15 Teeth; 30MM Face Width; Rough Bore; 51MM Flange OD; 45.9MM OD; 47.9MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

40T1015

BDI anyagszám

1404416

NETTÓ ÁR
2 130 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.152
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
10 MM
Szíjtípus
T10-25
Fogak száma
15
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.335
Hosszú leírás
25MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-25 Belt Style; 15 Teeth; 30MM Face Width; Rough Bore; 51MM Flange OD; 45.9MM OD; 47.9MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
2,008 hüvelyk | 51 milliméter
Külső átmérő
1,807 hüvelyk | 45,9 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,886 hüvelyk | 47,9 milliméter
Futófelület szélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Szíjszélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter