BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

4814MT40AF-L66S1P

4814MT40AF-L66S1P

TSUBAKI 4814MT40AF-L66S1P

Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 48 Teeth; 53.975MM Face Width; Locking Sleeve; 211.099MM Outside Diameter; 213.893MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

4814MT40AF-L66S1P

BDI anyagszám

926083

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223747619
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-40
Fogak száma
48
Rögzítési mód
Locking Sleeve
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
L6 Locking Sleeve | 6 Number Of Bolts | Standard Bore
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
32
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 48 Teeth; 53.975MM Face Width; Locking Sleeve; 211.099MM Outside Diameter; 213.893MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
8,421 hüvelyk | 213,893 milliméter
Futófelület szélesség
2,125 hüvelyk | 53,975 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
8,311 hüvelyk | 211,099 milliméter
Szíjszélesség
1,575 hüvelyk | 40 milliméter