BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

488MT85AF-F1.500

488MT85AF-F1.500

TSUBAKI 488MT85AF-F1.500

Synchronous Pulley; 38.1MM Bore; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 48 Teeth; 95.25MM Face Width; Finished Bore; 120.853MM Outside Diameter; 122.225MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

488MT85AF-F1.500

BDI anyagszám

926361

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223741259
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-85
Fogak száma
48
Rögzítési mód
Finished Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
18
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 38.1MM Bore; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 48 Teeth; 95.25MM Face Width; Finished Bore; 120.853MM Outside Diameter; 122.225MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Szíjszélesség
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Futófelület szélesség
3,75 hüvelyk | 95,25 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
4,812 hüvelyk | 122,225 milliméter
Külső átmérő
4,758 hüvelyk | 120,853 milliméter