BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

56-8M-20 NR. 08M2056

56-8M-20 NR. 08M2056

T8M 56-8M-20 ; 08M2056

20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 56 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 150MM Flange OD; 141.23MM OD; 142.6MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 50MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

08M2056

BDI anyagszám

1403913

NETTÓ ÁR
10 103 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.6
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-20
Fogak száma
56
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
2012
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
5.291
Hosszú leírás
20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 56 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 150MM Flange OD; 141.23MM OD; 142.6MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 50MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Perem külső átmérője
5,906 hüvelyk | 150 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Külső átmérő
5,56 hüvelyk | 141,23 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,614 hüvelyk | 142,6 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2 hüvelyk | 14 To 50 milliméter