BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

56-8M-20 2012 NR. 0820056

56-8M-30 NR. 08M3056

T8M 56-8M-30 ; 08M3056

30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 56 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 150MM Flange OD; 141.23MM OD; 142.6MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 50MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

08M3056

BDI anyagszám

1403931

NETTÓ ÁR
12 368 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4.05
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-30
Fogak száma
56
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
2012
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
8.289
Hosszú leírás
30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 56 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 150MM Flange OD; 141.23MM OD; 142.6MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 50MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,614 hüvelyk | 142,6 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2 hüvelyk | 14 To 50 milliméter
Külső átmérő
5,56 hüvelyk | 141,23 milliméter
Szíjszélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Perem külső átmérője
5,906 hüvelyk | 150 milliméter