BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

30L050AF

568MT30AFPUR

TSUBAKI 568MT30AFPUR

Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 56 Teeth; 38.1MM Face Width; Rough Bore; 141.224MM Outside Diameter; 142.596MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore

Anyagszám

568MT30AFPUR

BDI anyagszám

926669

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223024659
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-30
Fogak száma
56
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
10
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 56 Teeth; 38.1MM Face Width; Rough Bore; 141.224MM Outside Diameter; 142.596MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,614 hüvelyk | 142,596 milliméter
Külső átmérő
5,56 hüvelyk | 141,224 milliméter
Szíjszélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter