BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

2914MT55AF-F2.125

6014MT170AF-F2.500

TSUBAKI 6014MT170AF-F2.500

Synchronous Pulley; 63.5MM Bore; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 60 Teeth; 187.325MM Face Width; Finished Bore; 264.592MM Outside Diameter; 267.386MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

6014MT170AF-F2.500

BDI anyagszám

926778

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223096663
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-170
Fogak száma
60
Rögzítési mód
Finished Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
174
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 63.5MM Bore; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 60 Teeth; 187.325MM Face Width; Finished Bore; 264.592MM Outside Diameter; 267.386MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
10,527 hüvelyk | 267,386 milliméter
Szíjszélesség
6,693 hüvelyk | 170 milliméter
Külső átmérő
10,417 hüvelyk | 264,592 milliméter
Futófelület szélesség
7,375 hüvelyk | 187,325 milliméter