BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

60XL037 AL NR. XA37060

60XL037 AL NR. XA37060

60XL037 AL NR. XA37060

3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 60 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 3.8" Outside Diameter; 3.82" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

XA37060

BDI anyagszám

1405649

NETTÓ ÁR
3 878 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.25
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
1/5 Inch
Szíjtípus
XL
Fogak száma
60
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5403
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.551
Hosszú leírás
3/8" Belt Width; 1/5 Inch Belt Pitch; XL Belt Style; 60 Teeth; 9/16" Face Width; Rough Bore; 3.8" Outside Diameter; 3.82" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
0,563 hüvelyk | 14,3 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
3,8 hüvelyk | 96,51 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,82 hüvelyk | 97,02 milliméter
Szíjszélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter