BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

64-8M-30 NR. 08M3064

64-8M-50 NR. 08M5064

T8M 64-8M-50 ; 08M5064

50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 64 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 168MM Flange OD; 161.6MM OD; 162.97MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

08M5064

BDI anyagszám

1403950

NETTÓ ÁR
19 058 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
5.6
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-50
Fogak száma
64
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
2517
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
11.023
Hosszú leírás
50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 64 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 168MM Flange OD; 161.6MM OD; 162.97MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Persely furattartomány
1/2 To 2-3/8 hüvelyk | 14 To 60 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
6,362 hüvelyk | 161,6 milliméter
Szíjszélesség
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Futófelület szélesség
2,125 hüvelyk | 53,975 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
6,416 hüvelyk | 162,97 milliméter
Perem külső átmérője
6,614 hüvelyk | 168 milliméter