BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

648MT85AF-F1.625

648MT85AF-F1.625

TSUBAKI 648MT85AF-F1.625

Synchronous Pulley; 41.275MM Bore; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 64 Teeth; 95.25MM Face Width; Finished Bore; 161.595MM Outside Diameter; 162.966MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

648MT85AF-F1.625

BDI anyagszám

927077

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223741983
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-85
Fogak száma
64
Rögzítési mód
Finished Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
33
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 41.275MM Bore; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 64 Teeth; 95.25MM Face Width; Finished Bore; 161.595MM Outside Diameter; 162.966MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
3,75 hüvelyk | 95,25 milliméter
Furat
1,625 hüvelyk | 41,275 milliméter
Szíjszélesség
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Külső átmérő
6,362 hüvelyk | 161,595 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
6,416 hüvelyk | 162,966 milliméter