BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

31T10/27-2 AL PILOT

66ST10/24-2 NR. 66ST124

TAT10 66AT10/24 ; 66ST124

50MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; AT10-50 Belt Style; 24 Teeth; 56MM Face Width; Rough Bore; 83MM Flange OD; 74.55MM OD; 76.55MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

66ST124

BDI anyagszám

1404473

NETTÓ ÁR
7 005 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.736
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
10 MM
Szíjtípus
AT10-50
Fogak száma
24
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
1.623
Hosszú leírás
50MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; AT10-50 Belt Style; 24 Teeth; 56MM Face Width; Rough Bore; 83MM Flange OD; 74.55MM OD; 76.55MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Futófelület szélesség
2,205 hüvelyk | 56 milliméter
Külső átmérő
2,935 hüvelyk | 74,55 milliméter
Perem külső átmérője
3,268 hüvelyk | 83 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,014 hüvelyk | 76,55 milliméter