BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

66ST10/60-0 NR. 66ST160

66ST10/60-0 NR. 66ST160

TAT10 66AT10/60

50MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; AT10-50 Belt Style; 60 Teeth; 56MM Face Width; Rough Bore; 0MM Flange OD; 189.1MM OD; 191.15MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

66ST160

BDI anyagszám

1404484

NETTÓ ÁR
39 030 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4.37
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
10 MM
Szíjtípus
AT10-50
Fogak száma
60
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
9.63
Hosszú leírás
50MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; AT10-50 Belt Style; 60 Teeth; 56MM Face Width; Rough Bore; 0MM Flange OD; 189.1MM OD; 191.15MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
7,445 hüvelyk | 189,1 milliméter
Futófelület szélesség
2,205 hüvelyk | 56 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
7,526 hüvelyk | 191,15 milliméter