BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

66T10/27-2 NR. 66T1027

66T10/27-2 NR. 66T1027

TT10 66T10/27 ; TT10 66T10/27

50MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-50 Belt Style; 27 Teeth; 56MM Face Width; Rough Bore; 91MM Flange OD; 84.1MM OD; 86.1MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

66T1027

BDI anyagszám

1404492

NETTÓ ÁR
8 685 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.946
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
10 MM
Szíjtípus
T10-50
Fogak száma
27
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
2.086
Hosszú leírás
50MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-50 Belt Style; 27 Teeth; 56MM Face Width; Rough Bore; 91MM Flange OD; 84.1MM OD; 86.1MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
3,311 hüvelyk | 84,1 milliméter
Szíjszélesség
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,39 hüvelyk | 86,1 milliméter
Futófelület szélesség
2,205 hüvelyk | 56 milliméter
Perem külső átmérője
3,583 hüvelyk | 91 milliméter