BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

678MG36AF-2517

678MG36AF-2517

TSUBAKI 678MG36AF-2517

Synchronous Pulley; 36MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-36 Belt Style; 67 Teeth; 40.132MM Face Width; Bushed; 169.012MM Outside Diameter; 170.612MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

678MG36AF-2517

BDI anyagszám

922848

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223100667
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-36
Fogak száma
67
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
2517
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
6.5
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 36MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-36 Belt Style; 67 Teeth; 40.132MM Face Width; Bushed; 169.012MM Outside Diameter; 170.612MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
1,417 hüvelyk | 36 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
7,09 hüvelyk | 180,086 milliméter
Futófelület szélesség
1,58 hüvelyk | 40,132 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
6,717 hüvelyk | 170,612 milliméter
Külső átmérő
6,654 hüvelyk | 169,012 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-1/2 hüvelyk | 18 To 70 milliméter