BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

72-3M-09 NR. 03M0972

72-3M-09 NR. 03M0972

T3M 72-3M-09 ; 03M0972

9MM Belt Width; 3 Millimeter Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 72 Teeth; 12.7MM Face Width; Rough Bore; 0MM Flange OD; 67.99MM OD; 68.75MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

03M0972

BDI anyagszám

1403775

NETTÓ ÁR
2 108 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.145
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
3 MM
Szíjtípus
3M-9
Fogak száma
72
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.32
Hosszú leírás
9MM Belt Width; 3 Millimeter Belt Pitch; 3M-9 Belt Style; 72 Teeth; 12.7MM Face Width; Rough Bore; 0MM Flange OD; 67.99MM OD; 68.75MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
0,354 hüvelyk | 9 milliméter
Külső átmérő
2,677 hüvelyk | 67,99 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,707 hüvelyk | 68,75 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter