BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

80-8M-20 NR. 08M2080

80-8M-20 NR. 08M2080

T8M 80-8M-20 ; 08M2080

20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 80 Teeth; 28.575MM Face Width; Bushed; 0MM Flange OD; 202.35MM OD; 203.72MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 50MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

08M2080

BDI anyagszám

1403916

NETTÓ ÁR
19 313 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.8
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-20
Fogak száma
80
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
2012
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
7.716
Hosszú leírás
20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 80 Teeth; 28.575MM Face Width; Bushed; 0MM Flange OD; 202.35MM OD; 203.72MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 50MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Külső átmérő
7,967 hüvelyk | 202,35 milliméter
Szíjszélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
8,02 hüvelyk | 203,72 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2 hüvelyk | 14 To 50 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter