BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

80-8M-30 NR. 08M3080

80-8M-30 NR. 08M3080

T8M 80-8M-30 ; 08M3080

30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 80 Teeth; 38MM Face Width; Rough Bore; 0MM Flange OD; 202.35MM OD; 203.72MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

08M3080

BDI anyagszám

1403934

NETTÓ ÁR
25 050 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
5.11
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-30
Fogak száma
80
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
HTD Belt Style | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
11.244
Hosszú leírás
30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 80 Teeth; 38MM Face Width; Rough Bore; 0MM Flange OD; 202.35MM OD; 203.72MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
7,967 hüvelyk | 202,35 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
8,02 hüvelyk | 203,72 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Futófelület szélesség
1,496 hüvelyk | 38 milliméter