BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

84L075 2012 NR. TL75084

84L075 2012 NR. TL75084

TL75084

Pulley, Synchronous; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 84 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 9.997" Outside Diameter; 10.027" Pitch Diameter; Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

TL07584

BDI anyagszám

1405599

NETTÓ ÁR
18 030 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
5.6
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Szíjtípus
L
Fogak száma
84
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
2012
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Pulley, Synchronous; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 84 Teeth; 1" Face Width; Bushed; 9.997" Outside Diameter; 10.027" Pitch Diameter; Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külső átmérő
9,997 hüvelyk | 253,92 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
10,027 hüvelyk | 254,68 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-15/16 hüvelyk | 14 To 48 milliméter
Futófelület szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter