BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

8M-45S-12

8M-45S-12

PCT 8M-45S-12/2012

Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 45 Teeth; 21.59MM Face Width; Bushed; 112.98MM Outside Diameter; 114.58MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

7726-21045

BDI anyagszám

1408838

NETTÓ ÁR
37 969 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.6
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-12
Fogak száma
45
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
2012
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Súly / LBS
2.60145
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 12MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-12 Belt Style; 45 Teeth; 21.59MM Face Width; Bushed; 112.98MM Outside Diameter; 114.58MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Futófelület szélesség
0,85 hüvelyk | 21,59 milliméter
Külső átmérő
4,448 hüvelyk | 112,98 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-1/8 hüvelyk | 14 To 45 milliméter
Perem külső átmérője
4,91 hüvelyk | 124,71 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
4,511 hüvelyk | 114,58 milliméter