BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

8MPC-63S-21-2012

8MPC-63S-21-2012

TB WOODS 8MPC-63S-21-2012

21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MPC-21 QT PowerChain II Belt Style; 63 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 171.958MM Flange OD; 158.826MM OD; 160.426MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

8MPC-63S-21-2012

BDI anyagszám

996461

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.443
EAN
0698672185547
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8MPC-21 QT Power Chain II
Fogak száma
63
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
2012
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MPC-21 QT PowerChain II Belt Style; 63 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 171.958MM Flange OD; 158.826MM OD; 160.426MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
6,253 hüvelyk | 158,826 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-1/8 hüvelyk | 12.7 To 53.975 milliméter
Szíjszélesség
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
6,316 hüvelyk | 160,426 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
0,92 hüvelyk | 23,368 milliméter
Perem külső átmérője
6,77 hüvelyk | 171,958 milliméter