BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

21614MT40A-F1.250

9014MT85A-F2.375

TSUBAKI 9014MT85A-F2.375

Synchronous Pulley; 60.325MM Bore; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 90 Teeth; 101.6MM Face Width; Finished Bore; 398.272MM Outside Diameter; 401.066MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

9014MT85A-F2.375

BDI anyagszám

927603

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223090418
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-85
Fogak száma
90
Rögzítési mód
Finished Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
216
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 60.325MM Bore; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 90 Teeth; 101.6MM Face Width; Finished Bore; 398.272MM Outside Diameter; 401.066MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
2,375 hüvelyk | 60,325 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
15,79 hüvelyk | 401,066 milliméter
Külső átmérő
15,68 hüvelyk | 398,272 milliméter
Futófelület szélesség
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Szíjszélesség
3,346 hüvelyk | 85 milliméter