BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

905MT25A-SDS

905MT25A-SDS

TSUBAKI 905MT25A-SDS

Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 90 Teeth; 30.963MM Face Width; Bushed; 142.088MM Outside Diameter; 143.231MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

905MT25A-SDS

BDI anyagszám

927606

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223725419
FOGOSZTÁS
5 MM
Szíjtípus
5M-25
Fogak száma
90
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
SDS
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5 MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 90 Teeth; 30.963MM Face Width; Bushed; 142.088MM Outside Diameter; 143.231MM Pitch Diameter; Yes Keyway; SDS Bushing; No Minimum Plain Bore
Persely furattartomány
1/2 To 2 hüvelyk | 24 To 48 milliméter
Szíjszélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Külső átmérő
5,594 hüvelyk | 142,088 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
1,219 hüvelyk | 30,963 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,639 hüvelyk | 143,231 milliméter