BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

21614MT55A-F1.250

908MT20A-F0.750

TSUBAKI 908MT20A-F0.750

Synchronous Pulley; 19.05MM Bore; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 90 Teeth; 28.575MM Face Width; Finished Bore; 227.813MM Outside Diameter; 229.184MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

908MT20A-F0.750

BDI anyagszám

927609

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223729653
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-20
Fogak száma
90
Rögzítési mód
Finished Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
20
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 19.05MM Bore; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 90 Teeth; 28.575MM Face Width; Finished Bore; 227.813MM Outside Diameter; 229.184MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
9,023 hüvelyk | 229,184 milliméter
Furat
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Futófelület szélesség
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Szíjszélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Külső átmérő
8,969 hüvelyk | 227,813 milliméter