BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1448MT85A-F1.625

908MT20A-F1.500

TSUBAKI 908MT20A-F1.500

Synchronous Pulley; 38.1MM Bore; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 90 Teeth; 28.575MM Face Width; Finished Bore; 227.813MM Outside Diameter; 229.184MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

908MT20A-F1.500

BDI anyagszám

927615

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223729714
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-20
Fogak száma
90
Rögzítési mód
Finished Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.tsubaki.com
Súly / LBS
20
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 38.1MM Bore; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 90 Teeth; 28.575MM Face Width; Finished Bore; 227.813MM Outside Diameter; 229.184MM Pitch Diameter; Yes Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Külső átmérő
8,969 hüvelyk | 227,813 milliméter
Futófelület szélesség
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Furat
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
9,023 hüvelyk | 229,184 milliméter