BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

96H100 NR. H100096

96H100 NR. H100096

TH 96H100 ; H100096

1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 96 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 15.225" Outside Diameter; 15.279" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

H100096

BDI anyagszám

1404889

NETTÓ ÁR
50 423 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SATI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
13.81
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
96
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5403
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
30.424
Hosszú leírás
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 96 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 15.225" Outside Diameter; 15.279" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
15,225 hüvelyk | 386,71 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
1,313 hüvelyk | 33,35 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
15,279 hüvelyk | 388,08 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter