BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

B-168S-MPB

B-168S-MPB

CONTINENTAL B-168S-MPB

35MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-35 EagleNRG Belt Style; 168 Teeth; 37.008MM Face Width; Rough Bore; 745.871MM OD; 748.665MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3.563" Max Bore

Anyagszám

B-168S-MPB

BDI anyagszám

397594

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
A gyártó cikkszáma
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
25.401
EAN
0037256202100
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-35 Eagle NRG
Fogak száma
168
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
3.563
Egyéb jellemzők
Self Tracking Style | Blue Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
35MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-35 EagleNRG Belt Style; 168 Teeth; 37.008MM Face Width; Rough Bore; 745.871MM OD; 748.665MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3.563" Max Bore
Futófelület szélesség
1,457 hüvelyk | 37,008 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
29,475 hüvelyk | 748,665 milliméter
Külső átmérő
29,365 hüvelyk | 745,871 milliméter
Szíjszélesség
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter