BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

B-200S-E

B-200S-E

CONTINENTAL B-200S-E

Synchronous Pulley; 35MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-35 Belt Style; 200 Teeth; 37MM Face Width; Bushed; 888.467MM OD; 891.261MM Pitch Diam; Yes Keyway; 28 To 80MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

B-200S-E

BDI anyagszám

417693

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
A gyártó cikkszáma
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
66.738
UNSPSC
26111812
EAN
0037256714382
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-35
Fogak száma
200
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
E
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
Eagle NRG Belt Style | QD Bushing | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | Blue Color | Axial Fan Design | Conti SilentSync Sprocket
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
5404
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
B-200S-E AXIAL FAN EAGLE SPROCKET
Gyári belső szám
20355602
Súly / LBS
69
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 35MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-35 Belt Style; 200 Teeth; 37MM Face Width; Bushed; 888.467MM OD; 891.261MM Pitch Diam; Yes Keyway; 28 To 80MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Külső átmérő
34,979 hüvelyk | 888,467 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
35,089 hüvelyk | 891,261 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
1,457 hüvelyk | 37 milliméter
Persely furattartomány
7/8 To 3-1/2 hüvelyk | 28 To 80 milliméter