BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

P20-5M-25 X 3/4IN CUSTOM

P20-5M-25 X 3/4IN CUSTOM

GATES P20-5M-25 X 3/4IN CUSTOM

Pulley, Synchronous; 3/4" Bore; 63/64" Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 20 Teeth; 21/32" Face Width; Finished Bore; 1-3/8" Flange OD; 1.208" Outside Diameter; 1.253" Pitch Diameter; Keyway; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

P20-5M-25 X 3/4IN CUSTOM

BDI anyagszám

21866532

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / US-font (pound)
N/A
UNSPSC
26111812
FOGOSZTÁS
5 Millimeter
Szíjtípus
5M-25
Fogak száma
20
Rögzítési mód
Finished Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Powergrip HTD Belt Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Pulley, Synchronous; 3/4" Bore; 63/64" Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 20 Teeth; 21/32" Face Width; Finished Bore; 1-3/8" Flange OD; 1.208" Outside Diameter; 1.253" Pitch Diameter; Keyway; No Minimum Plain Bore
Perem külső átmérője
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
Szíjszélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Külső átmérő
1,208 hüvelyk | 30,69 milliméter
Furat
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Futófelület szélesség
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,253 hüvelyk | 31,83 milliméter