P28-5M-15 5/8 KW 2SS STL
GATES P28-5M-15 5/8 KW 2SS STL
Pulley, Synchronous; 15.875MM Bore; 15MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 28 Teeth; 16.662MM Face Width; Finished Bore; 47.625MM Flange OD; 43.42MM Outside Diameter; 44.56MM Pitch Diameter; Keyway; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P28-5M-15 5/8 KW 2SS STL
BDI anyagszám
21509978
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot