BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

P24-8M-30-JA

P34-14M-115-EL

TB WOODS P34-14M-115-EL

115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 Synchronous Plus Belt Style; 34 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 165.1MM Flange OD; 148.717MM OD; 151.511MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 73.025MM Bushing Bore Range; EL Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

P34-14M-115-EL

BDI anyagszám

988989

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
8.335
EAN
0698672592352
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-115 Synchronous Plus
Fogak száma
34
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
EL
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style | Type L1F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 Synchronous Plus Belt Style; 34 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 165.1MM Flange OD; 148.717MM OD; 151.511MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 73.025MM Bushing Bore Range; EL Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
5,965 hüvelyk | 151,511 milliméter
Persely furattartomány
7/8 To 2-7/8 hüvelyk | 22.225 To 73.025 milliméter
Külső átmérő
5,855 hüvelyk | 148,717 milliméter
Futófelület szélesség
4,938 hüvelyk | 125,425 milliméter
Perem külső átmérője
6,5 hüvelyk | 165,1 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
4,528 hüvelyk | 115 milliméter