BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

P368M85-1615

P368M85-1615

TIMKEN P368M85-1615

Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 36 Teeth; 88.9MM Face Width; Bushed; 90.3MM Outside Diameter; 91.67MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 38MM Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

P368M85-1615

BDI anyagszám

24303168

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.905
UNSPSC
26111812
EAN
0070964156488
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-85
Fogak száma
36
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1615
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
4.2
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 36 Teeth; 88.9MM Face Width; Bushed; 90.3MM Outside Diameter; 91.67MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 38MM Bushing Bore Range; 1615 Bushing; No Minimum Plain Bore
Külső átmérő
3,555 hüvelyk | 90,3 milliméter
Szíjszélesség
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,609 hüvelyk | 91,67 milliméter
Perem külső átmérője
3,94 hüvelyk | 100,076 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-5/8 hüvelyk | 14 To 38 milliméter
Futófelület szélesség
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter