BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

P68-5M-15-SDS

P38-8M-85-SKL

CONTINENTAL P38-8M-85-SKL

85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-85 Hawk PD Belt Style; 38 Teeth; 88.9MM Face Width; Bushed; 104.902MM Flange OD; 95.402MM OD; 96.774MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 49.213MM Bushing Bore Range; SKL Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

P38-8M-85-SKL

BDI anyagszám

413712

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
A gyártó cikkszáma
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.724
EAN
0037256314773
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-85 Hawk PD
Fogak száma
38
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
SKL
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style | Type L1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-85 Hawk PD Belt Style; 38 Teeth; 88.9MM Face Width; Bushed; 104.902MM Flange OD; 95.402MM OD; 96.774MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 49.213MM Bushing Bore Range; SKL Bushing; No Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
Perem külső átmérője
4,13 hüvelyk | 104,902 milliméter
Futófelület szélesség
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter
Külső átmérő
3,756 hüvelyk | 95,402 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,81 hüvelyk | 96,774 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-15/16 hüvelyk | 12.7 To 49.213 milliméter