P68-14M-115-4545
TB WOODS P68-14M-115-4545
115MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 68 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 317.5MM Flange OD; 300.228MM OD; 303.022MM Pitch Diam; Yes Keyway; 50 To 120MM Bushing Bore Range; 4545 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
P68-14M-115-4545
BDI anyagszám
18383422
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot