BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 112-14M-115RSB

PHP 112-14M-115RSB

SKF PHP 112-14M-115RSB

Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 112 Teeth; 133.35MM Face Width; Rough Bore; 496.32MM Outside Diameter; 499.11MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 112-14M-115RSB

BDI anyagszám

1290120

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
54.4
EAN
7316572598924
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-115
Fogak száma
112
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
90
Egyéb jellemzők
Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
119.93147
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 112 Teeth; 133.35MM Face Width; Rough Bore; 496.32MM Outside Diameter; 499.11MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
5,25 hüvelyk | 133,35 milliméter
Külső átmérő
19,54 hüvelyk | 496,32 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
19,65 hüvelyk | 499,11 milliméter
Szíjszélesség
4,528 hüvelyk | 115 milliméter