BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 112-14M-115TB

PHP 112-14M-115TB

SKF PHP 112-14M-115TB

Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 112 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 496.32MM Outside Diameter; 499.11MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 35 To 90MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 112-14M-115TB

BDI anyagszám

1289781

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
56.0
EAN
7316572605325
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-115
Fogak száma
112
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
3535
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
123.45887
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 112 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 496.32MM Outside Diameter; 499.11MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 35 To 90MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
19,65 hüvelyk | 499,11 milliméter
Futófelület szélesség
5,25 hüvelyk | 133,35 milliméter
Persely furattartomány
1-1/4 To 3-1/2 hüvelyk | 35 To 90 milliméter
Szíjszélesség
4,528 hüvelyk | 115 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
19,54 hüvelyk | 496,32 milliméter