BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 112-14M-170TB

PHP 112-14M-170TB

SKF PHP 112-14M-170TB

Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 112 Teeth; 187.325MM Face Width; Bushed; 496MM Outside Diameter; 499.11MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 70 To 125MM Bushing Bore Range; 5050 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 112-14M-170TB

BDI anyagszám

1289801

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
74.5
EAN
7316572749333
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-170
Fogak száma
112
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
5050
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Web Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
164.24439
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 112 Teeth; 187.325MM Face Width; Bushed; 496MM Outside Diameter; 499.11MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 70 To 125MM Bushing Bore Range; 5050 Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
6,693 hüvelyk | 170 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
19,528 hüvelyk | 496 milliméter
Persely furattartomány
2-5/8 To 5 hüvelyk | 70 To 125 milliméter
Futófelület szélesség
7,375 hüvelyk | 187,325 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
19,65 hüvelyk | 499,11 milliméter