BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 120L075RSB

PHP 120L075RSB

SKF PHP 120L075RSB

Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 120 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 14.294" Outside Diameter; 14.324" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 120L075RSB

BDI anyagszám

1289039

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4.1
UNSPSC
26111812
EAN
7316572599334
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Szíjtípus
L
Fogak száma
120
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
70
Egyéb jellemzők
Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
9.9208
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 120 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 14.294" Outside Diameter; 14.324" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külső átmérő
14,294 hüvelyk | 363,07 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
14,324 hüvelyk | 363,83 milliméter
Futófelület szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter