BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 120L100TB

PHP 120L100TB

SKF PHP 120L100TB

Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 120 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 14.294" Outside Diameter; 14.324" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 120L100TB

BDI anyagszám

1289127

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
8.1
UNSPSC
26111812
EAN
7316572600290
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Szíjtípus
L
Fogak száma
120
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
2012
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
18.73929
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 120 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 14.294" Outside Diameter; 14.324" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2 hüvelyk | 14 To 50 milliméter
Szíjszélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
14,324 hüvelyk | 363,83 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
14,294 hüvelyk | 363,07 milliméter