BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 13L075RSB

PHP 13L075RSB

SKF PHP 13L075RSB

Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 13 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 1.522" Outside Diameter; 1.552" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 13L075RSB

BDI anyagszám

1288999

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.244
UNSPSC
26111812
EAN
7316572596692
FOGOSZTÁS
3/8 Inch
Szíjtípus
L
Fogak száma
13
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
20
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.5732
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 13 Teeth; 1" Face Width; Rough Bore; 1.522" Outside Diameter; 1.552" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külső átmérő
1,522 hüvelyk | 38,65 milliméter
Perem külső átmérője
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
1,552 hüvelyk | 39,41 milliméter