BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 14H075RSB

PHP 14H075RSB

SKF PHP 14H075RSB

Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 14 Teeth; 1-1/16" Face Width; Rough Bore; 2.174" Outside Diameter; 2.228" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 14H075RSB

BDI anyagszám

1289128

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.473
UNSPSC
26111812
EAN
7316572600306
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
14
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
27
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
1.10231
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 14 Teeth; 1-1/16" Face Width; Rough Bore; 2.174" Outside Diameter; 2.228" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
1,063 hüvelyk | 27 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,228 hüvelyk | 56,6 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
2,48 hüvelyk | 63 milliméter
Szíjszélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külső átmérő
2,174 hüvelyk | 55,23 milliméter