BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 15H200RSB

PHP 15H200RSB

SKF PHP 15H200RSB

Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 15 Teeth; 2-11/32" Face Width; Rough Bore; 2.333" Outside Diameter; 2.387" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 15H200RSB

BDI anyagszám

1289332

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.284
UNSPSC
26111812
EAN
7316572747353
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
15
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
30
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
2.93215
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 15 Teeth; 2-11/32" Face Width; Rough Bore; 2.333" Outside Diameter; 2.387" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
2,344 hüvelyk | 59,538 milliméter
Külső átmérő
2,333 hüvelyk | 59,27 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,387 hüvelyk | 60,64 milliméter
Perem külső átmérője
2,638 hüvelyk | 67 milliméter