BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 16H075TB

PHP 16H075TB

SKF PHP 16H075TB

Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 16 Teeth; 1-1/16" Face Width; Bushed; 2.492" Outside Diameter; 2.546" Pitch Diameter; Yes Keyway; 3/8 To 1-1/8" Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 16H075TB

BDI anyagszám

1289171

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.543
UNSPSC
26111812
EAN
7316572600672
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
16
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
1108
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
1.25663
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 3/4" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 16 Teeth; 1-1/16" Face Width; Bushed; 2.492" Outside Diameter; 2.546" Pitch Diameter; Yes Keyway; 3/8 To 1-1/8" Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
Futófelület szélesség
1,063 hüvelyk | 27 milliméter
Persely furattartomány
3/8 To 1-1/8 hüvelyk | 9 To 28 milliméter
Szíjszélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
2,795 hüvelyk | 71 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,546 hüvelyk | 64,67 milliméter
Külső átmérő
2,492 hüvelyk | 63,3 milliméter