BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 18-3M-15RSB

PHP 17H150RSB

SKF PHP 17H150RSB

Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 17 Teeth; 1-13/16" Face Width; Rough Bore; 2.652" Outside Diameter; 2.706" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 17H150RSB

BDI anyagszám

1289270

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.254
UNSPSC
26111812
EAN
7316572747315
FOGOSZTÁS
1/2 Inch
Szíjtípus
H
Fogak száma
17
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
30
Egyéb jellemzők
Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
2.86601
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 17 Teeth; 1-13/16" Face Width; Rough Bore; 2.652" Outside Diameter; 2.706" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
2,706 hüvelyk | 68,72 milliméter
Perem külső átmérője
2,953 hüvelyk | 75 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
1,813 hüvelyk | 46,05 milliméter
Szíjszélesség
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Külső átmérő
2,652 hüvelyk | 67,35 milliméter