BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHP 192-8M-50RSB

PHP 192-8M-50RSB

SKF PHP 192-8M-50RSB

Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 192 Teeth; 60.325MM Face Width; Rough Bore; 487.55MM Outside Diameter; 488.92MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

Anyagszám

PHP 192-8M-50RSB

BDI anyagszám

1290011

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
21.78
UNSPSC
26111812
EAN
7316572597811
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-50
Fogak száma
192
Rögzítési mód
Rough Bore
Peremek
No
Ékhorony igen/nem
No
Perselyméret
No Bushing
Minimális sima furat
Yes
Max. furat
60
Egyéb jellemzők
Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
Súly / LBS
49.38355
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 192 Teeth; 60.325MM Face Width; Rough Bore; 487.55MM Outside Diameter; 488.92MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Külső átmérő
19,195 hüvelyk | 487,55 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
19,249 hüvelyk | 488,92 milliméter
Futófelület szélesség
2,375 hüvelyk | 60,325 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter